Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEVO45VLTE EVO45VLTE ANTENNA COMBO 28 EL. VHF+UHF - EVO45VLTE

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEVO45VLTE EVO45VLTE ANTENNA COMBO 28 EL. VHF+UHF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Max. Gewinn - 14 dB

  • Länge - 1100 m

Packung

  • 6 ST

EAN

8436545300343

Artikelnummer

FTEEVO45VLTE

Herstellernummer

EVO45VLTE

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Max. Gewinn:

14 dB

Länge:

1100 m

Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce supporta 45 elementi con guadagno di 10dB VHF e 14dB in UHF. Rapporto A/D maggiore di 28 dB. Antenna altmente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L’antenna EVO45VLTE, grazie all’elevato guadagno, all’alta reiezione al rumore impulsivo e soprattutto all’elevata direttività per via dell’elevato rapporto Avanti/Indietro, permette di ottenere un livello e una qualità di segnale ottimale in zone di scarsa ricezione diminuendo drasticamente ilnumero di antenne. Preassemblata già di fabbrica con attacco a palo per polarizzazione verticale e orizzontale è semplice e rapida da installare. Presenta già filtro LTE a bordo in grado di attenuare i segnali provenienti dai BTS sulle frequenze ex televisive C61-C69.