FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET410 ET410 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -10DB TV/S - ET410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 5.5 dB
Packung
10 ST
EAN
8050162330929
Artikelnummer
FTEET410
Herstellernummer
ET410
Hersteller
FTE
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
11.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
5.5 dB
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


