Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ4 EQ4 DIVISORE A 4 VIE CON PASS. CC - EQ4

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ4 EQ4 DIVISORE A 4 VIE CON PASS. CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 70 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 12 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Divisori e derivatori TV-SAT

EAN

8436018447919

Artikelnummer

FTEEQ4

Herstellernummer

EQ4

Hersteller

FTE

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

70 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

12 dB

Anzahl der Abzweige:

0

Anzahl der Ausgänge:

4

Fernspeisetauglich:

nein

Divisori blindati induttivi in classe A norma EN 50083-2 da 5 a 2400 MHz a 4 vie. Grazie alle loro dimensioni ridotte ed i connettori frontali, consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Connettoti F ad alta qualità.