FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA5EUCCAP ECA5EUCCAP CAVO LAN CAT.5E U/UTP CCA 100 - ECA5EUCCAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.205 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - ohne
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8055271133119
Artikelnummer
FTEECA5EUCCAP
Herstellernummer
ECA5EUCCAP
Hersteller
FTE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.205 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
ohne
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Leiter-Material:
Aluminium
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
24
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
verkupfert
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
21 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
21 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...50 °C
NVP-Wert:
69 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
nein
Kabeltyp:
U/UTP
Duplex:
nein
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
nein
Beidraht:
nein
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Mit Nagetierschutz:
nein


