FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDSCR58WB DSCR58WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 8OUT D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
2097580000016
Artikelnummer
FTEDSCR58WB
Herstellernummer
DSCR58WB
Hersteller
FTE
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
Max. Stromaufnahme:
900 mA
DSCR58WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 8OUT D Multiswitch


