FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDSCR54WB DSCR54WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 4OUT D - DSCR54WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
2097540000016
Artikelnummer
FTEDSCR54WB
Herstellernummer
DSCR54WB
Hersteller
FTE
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
500 mA
DSCR54WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 4OUT D Multiswitch


