FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDSCR52WB DSCR52WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 2OUT D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 2
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
2097340000010
Artikelnummer
FTEDSCR52WB
Herstellernummer
DSCR52WB
Hersteller
FTE
Teilnehmeranschlüsse:
2
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
250 mA
DSCR52WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 2OUT D Multiswitch