Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCSS-R DCSS-R LNB DCSS 1 USCITA 16 PILOTI 2 LEG

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCSS-R DCSS-R LNB DCSS 1 USCITA 16 PILOTI 2 LEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 3

  • Aufnahme - 40 mm

  • Mit Schutzgehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137285

Artikelnummer

FTEDCSS-R

Herstellernummer

DCSS-R

Hersteller

FTE

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

3

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

Convertitore dCSS + 2 uscite legacy, in grado di servire tramite l'uscita dCSS fino a 4 decoder SAT SCR e contemporaneamente offrire le 12 frequenze necessarie al funzionamento del decoder SKY-Q. Dispone di ulteriori 2 uscite legacy per servire decoder SAT indipendenti. Le uscite legacy sono utilizzate anche per il puntamento antenna con misuratori che non supportano i protocolli SCR o dCSS