Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCA6UCLG-500 DCA6UCLG CAVO LAN CAT.6 U/UTP CU DCA 500 - DCA6UCLG-500

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCA6UCLG-500 DCA6UCLG CAVO LAN CAT.6 U/UTP CU DCA 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.205 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - ohne

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8050162330875

Artikelnummer

FTEDCA6UCLG-500

Herstellernummer

DCA6UCLG-500

Hersteller

FTE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.205 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

ohne

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

24

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

NVP-Wert:

69 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

nein

Kabeltyp:

U/UTP

Duplex:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

nein

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Mit Nagetierschutz:

nein

DCA6UCLG Cavo LAN Cat.6 U/UTP CU Dca 500mt