FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS4V8515 CS4V8515 COUPLER 4 VIE 85/15 CONN. SC/AP - CS4V8515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - 1x3
Betriebswellenlänge - 1250...1650 nm
Montageart - Modul
Steckverbindertyp Eingang - SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC
Packung
1 ST
EAN
8055271133195
Artikelnummer
FTECS4V8515
Herstellernummer
CS4V8515
Hersteller
FTE
Typ:
1x3
Betriebswellenlänge:
1250...1650 nm
Montageart:
Modul
Steckverbindertyp Eingang:
SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang:
SC/APC
Max. Einfügungsdämpfung:
14 dB
Min. Rückflussdämpfung:
55 dB
Max. Uniformitätsverlust:
3.8 dB
Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):
0.2 dB
Min. Richtwirkung:
55 dB
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Höhe:
10 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
79 mm


