Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS4V7030 CS4V7030 COUPLER 4 VIE 70/30 CONN. SC/AP - CS4V7030

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS4V7030 CS4V7030 COUPLER 4 VIE 70/30 CONN. SC/AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - 1x3

  • Betriebswellenlänge - 1250...1650 nm

  • Montageart - Modul

  • Steckverbindertyp Eingang - SC/APC

  • Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271131283

Artikelnummer

FTECS4V7030

Herstellernummer

CS4V7030

Hersteller

FTE

Typ:

1x3

Betriebswellenlänge:

1250...1650 nm

Montageart:

Modul

Steckverbindertyp Eingang:

SC/APC

Steckverbindertyp Ausgang:

SC/APC

Max. Einfügungsdämpfung:

10 dB

Min. Rückflussdämpfung:

55 dB

Max. Uniformitätsverlust:

3.8 dB

Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):

0.2 dB

Min. Richtwirkung:

55 dB

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Höhe:

10 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

79 mm

CS4V7030 COUPLER 4 VIE 70/30 CONN. SC/AP