Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS2V6040 CS2V6040 COUPLER 2 VIE 60/40 CONN. SC/AP - CS2V6040

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS2V6040 CS2V6040 COUPLER 2 VIE 60/40 CONN. SC/AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - 1x2

  • Betriebswellenlänge - 1250...1650 nm

  • Montageart - Modul

  • Steckverbindertyp Eingang - SC/APC

  • Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271131276

Artikelnummer

FTECS2V6040

Herstellernummer

CS2V6040

Hersteller

FTE

Typ:

1x2

Betriebswellenlänge:

1250...1650 nm

Montageart:

Modul

Steckverbindertyp Eingang:

SC/APC

Steckverbindertyp Ausgang:

SC/APC

Max. Einfügungsdämpfung:

4.7 dB

Min. Rückflussdämpfung:

55 dB

Max. Uniformitätsverlust:

3.8 dB

Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):

0.2 dB

Min. Richtwirkung:

55 dB

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Höhe:

8 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

45 mm

CS2V6040 COUPLER 2 VIE 60/40 CONN. SC/AP