FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECP55 CP55 CURVA PALO PASSSACAVO D55X1,5 MM 8M - CP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mastrohr
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 55 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8055271137100
Artikelnummer
FTECP55
Herstellernummer
CP55
Hersteller
FTE
Ausführung:
Mastrohr
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
55 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
CP55 CURVA PALO PASSSACAVO D55X1,5 MM 8M


