Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF121B BLISTER 10 CONN. F-VITE CF121COAX 5 MM

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF121B BLISTER 10 CONN. F-VITE CF121COAX 5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8436545302545

Artikelnummer

FTECF121B

Herstellernummer

CF121B

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraubanschluss

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

BLISTER 10 CONN. F-VITE CF121COAX 5 MM