Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF121-100 CF121 CONNETTORE F VITE CAVO 5,0 MM 100P - CF121-100

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF121-100 CF121 CONNETTORE F VITE CAVO 5,0 MM 100P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 1 ST

EAN

8436545303993

Artikelnummer

FTECF121-100

Herstellernummer

CF121-100

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Schraubanschluss

Isolierter Einbau:

nein

CF121 CONNETTORE F VITE CAVO 5 0 MM 100P Connettore coassiale