FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNV2000 BNV2000 AMPLIFICATORE DI LINEA SAT 16-24 - BNV2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Linienverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Multiswitch in cascata
EAN
8436018441030
Artikelnummer
FTEBNV2000
Herstellernummer
BNV2000
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Linienverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
24 dB
Rückkanal (BK):
nein
22 kHz-Generator:
nein


