FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT625 AT625 DERIVATORE A 6 VIE A -25 DB - AT625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 26.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 5 dB
Packung
5 ST
EAN
8436018440651
Artikelnummer
FTEAT625
Herstellernummer
AT625
Hersteller
FTE
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
26.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Anzahl der Abzweige:
6
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


