FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT616 AT616 DERIVATORE A 6 VIE A -16 DB - AT616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 7.5 dB
Packung
5 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
EAN
8015269189795
Artikelnummer
FTEAT616
Herstellernummer
AT616
Hersteller
FTE
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
7.5 dB
Anzahl der Abzweige:
6
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


