FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT420 AT420 DERIVATORE A 4 VIE A -20 DB - AT420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 2 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
EAN
8015269189788
Artikelnummer
FTEAT420
Herstellernummer
AT420
Hersteller
FTE
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
21.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


