Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT412 AT412 DERIVATORE A 4 VIE A -12 DB - AT412

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT412 AT412 DERIVATORE A 4 VIE A -12 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13.5 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 4 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Divisori e derivatori TV-SAT

EAN

8436018440583

Artikelnummer

FTEAT412

Herstellernummer

AT412

Hersteller

FTE

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

13.5 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

4 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

1

Fernspeisetauglich:

nein

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio di tipica di 4 dB e quattro uscite in derivazione con attenuazione di 12 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità