FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT108 AT108 DERIVATORE A 1 VIA A -8DB - AT108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 9.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 3 dB
Packung
1 ST
EAN
8436018440460
Artikelnummer
FTEAT108
Herstellernummer
AT108
Hersteller
FTE
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
9.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
3 dB
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein


