Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS6 AS6 DIVISORE 6 VIE CON PASSAGGIO CC - AS6

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS6 AS6 DIVISORE 6 VIE CON PASSAGGIO CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Durchgangsdämpfung - 16.6 dB

  • Anzahl der Abzweige - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8436018440439

Artikelnummer

FTEAS6

Herstellernummer

AS6

Hersteller

FTE

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Durchgangsdämpfung:

16.6 dB

Anzahl der Abzweige:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Fernspeisetauglich:

nein

Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad sei uscite con attenuazione tipica di 12 dB. Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità.

Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt

Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie