Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS4 AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGGIO CC - AS4

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS4 AS4 DIVISORE 4 VIE CON PASSAGGIO CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Durchgangsdämpfung - 11.5 dB

  • Anzahl der Abzweige - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8436018440422

Artikelnummer

FTEAS4

Herstellernummer

AS4

Hersteller

FTE

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Durchgangsdämpfung:

11.5 dB

Anzahl der Abzweige:

0

Anzahl der Ausgänge:

4

Fernspeisetauglich:

nein

Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad quattro uscite con attenuazione tipica di 8 dB.Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità

Ein FTE MAXIMAL ITALIA S Produkt

Entdecken Sie die FTE MAXIMAL ITALIA S-Serie