FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS3 AS3 DIVISORE 3 VIE CON PASSAGGIO CC - AS3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Durchgangsdämpfung - 10.5 dB
Anzahl der Abzweige - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
EAN
8436018440415
Artikelnummer
FTEAS3
Herstellernummer
AS3
Hersteller
FTE
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Durchgangsdämpfung:
10.5 dB
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
3
Fernspeisetauglich:
nein


