FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP107-5G AMP107-5G AMP. PALO 2 IN. LOG/UHF G.30DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271136530
Artikelnummer
FTEAMP107-5G
Herstellernummer
AMP107-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
30 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da palo serie AMP con 2 ingressi: BIII+UHF / UHF, amplificazione a bande separate con 30 dB di guadagno e 114 dB?V di livello d'uscita. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e dotato di contenitore plastico antipioggia con possibilita di montaggio su barra DIN