Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMK304L2-5G AMK304L2-5G AMP.3IN BIII/IV/V 2OUT 36DB - AMK304L2-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMK304L2-5G AMK304L2-5G AMP.3IN BIII/IV/V 2OUT 36DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8055271137025

Artikelnummer

FTEAMK304L2-5G

Herstellernummer

AMK304L2-5G

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

36 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

AMK304L2-5G AMP.4IN BIII/IV/V/UHF 2OUT 3 Amplificatore terrestre