FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMK303L2-5G AMK303L2-5G AMP. 3IN BIII/UHF/UHF 2OUT 3 - AMK303L2-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
10 ST
EAN
8055271137018
Artikelnummer
FTEAMK303L2-5G
Herstellernummer
AMK303L2-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
36 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
AMK303L2-5G AMP. 3IN BIII/UHF/UHF 2OUT 3 Amplificatore terrestre


