FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMK302L2-5G AMK302L2-5G AMP. 2 IN. BIII/UHF 2 OUT 36 - AMK302L2-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
10 ST
EAN
8055271137001
Artikelnummer
FTEAMK302L2-5G
Herstellernummer
AMK302L2-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
36 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
AMK302L2-5G AMP. 2 IN. BIII/UHF 2 OUT 30 Amplificatore terrestre


