Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA2GCT A2GCT ADATT. 2 FORI GEWISS CHORUS TITANI - A2GCT

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEA2GCT A2GCT ADATT. 2 FORI GEWISS CHORUS TITANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8436049499734

Artikelnummer

FTEA2GCT

Herstellernummer

A2GCT

Hersteller

FTE

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

Koaxial-Antennensteckdose

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Titan

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

A2GCT ADATT. 2 FORI GEWISS CHORUS TITANI ACCESSORIO DI MONTAGGIO PER ANTENNE