FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE308 308 ZANCA TELESCOPICA 60>90 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 50...80 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 60 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032359000846
Artikelnummer
FTE308
Herstellernummer
308
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
50...80 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
60 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanca telescopica 60 > 90 cm. Zanca telescopica quadrata con base da 250x150 spessore 5mm con fissaggio a 4 fori, zincata a caldo.