FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE306 306 ZANCA TELESCOPICA 40>70 CM TUBO QUAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 50...80 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 40 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032359000815
Artikelnummer
FTE306
Herstellernummer
306
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
50...80 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
40 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanca telescopica 40 > 70 cm. Zanca telescopica quadrata con base da 250x150 spessore 5mm con fissaggio a 4 fori, zincata a caldo.


