FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE209 209 ZANCA EMILIA LEGGERA MURARE 30CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 30...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 30 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032359000327
Artikelnummer
FTE209
Herstellernummer
209
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
30...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
30 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanca Emilia semplice da murare 30 cm


