FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE102 102 ZANCA EMILIA PES. MURO DIST. 5 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 40...76 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 5 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032359000495
Artikelnummer
FTE102
Herstellernummer
102
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
40...76 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
5 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanche Emilia serie Pesante zincata a caldo