FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE005 005 ZANCA ESP.TORNITA 20CM FISCHER 10MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 20 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032359000051
Artikelnummer
FTE005
Herstellernummer
005
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
28...60 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
20 cm
Werkstoff:
Stahl
Zanche ad espansione tornita con piatto 35x5 mm, tassello ad espansione di Ø 18 mm, bulloni da 10MAx70mm


