FRONIUS - FNU4.210.063 FRONIUS PRIMO 5.0-1 WLAN/LAN/SERVER WEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 5000 W
Bemessungsspannung MPP - 80...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 12 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 97.1 %
Packung
1 ST
EAN
9007947197443
Artikelnummer
FNU4.210.063
Herstellernummer
4.210.063
Hersteller
FNU
Ausgangsnennleistung AC:
5000 W
Bemessungsspannung MPP:
80...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
12 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97.1 %
Mit Datenlogger:
ja
Mit Trafo:
nein
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
ja
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
21.5 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
645 mm
Tiefe:
204 mm