FRONIUS - FNU4.210.060.001 FRONIUS PRIMO 8.2-1 LIGHT - 4.210.060.001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsstrom DC - 18 A
Bemessungsspannung MPP - 80...800 V
Ausgangsnennleistung AC - 8200...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 97.5 %
Packung
1 ST
EAN
9007947197405
Artikelnummer
FNU4.210.060.001
Herstellernummer
4.210.060.001
Hersteller
FNU
Max. Eingangsstrom DC:
18 A
Bemessungsspannung MPP:
80...800 V
Ausgangsnennleistung AC:
8200...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97.5 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Ethernet:
nein
Drahtlos:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
21.5 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
645 mm
Tiefe:
204 mm