FRONIUS - FNU4.210.052.001 FRONIUS SYMO 15.0-3-M LIGHT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsstrom bei DC - 43.5 A
Bemessungsspannung MPP - 200...800 V
Ausgangsnennleistung AC - 15000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 97.8 %
Packung
1 ST
EAN
9007947119759
Artikelnummer
FNU4.210.052.001
Herstellernummer
4.210.052.001
Hersteller
FNU
Max. Eingangsstrom bei DC
43.5 A
Bemessungsspannung MPP
200...800 V
Ausgangsnennleistung AC
15000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge
2
Europäischer Wirkungsgrad
97.8 %
Mit Trafo
nein
Mit Datenlogger
ja
Display
Standard
Ethernet
nein
Drahtlos
nein
Geeignet für Außenmontage
ja
Schutzart (IP)
IP66
Gewicht
43.4 kg
Breite
510 mm
Höhe
725 mm
Tiefe
225 mm
Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21;V1 e CEI 0-16;V1 - FRONIUS modello SYMO 15.0-3-M, VERSIONE LIGHT (senza monitoraggio Datamanager a bordo), per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 3+3 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT320-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente in ingresso lato DC 33 A/27 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 49,5 A/40,5 A, potenza nominale in corrente alternata 15000 W, massima corrente in uscita 23,9A, tensione di uscita 230/400 V c.a. (280-480V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 5%, grado di efficienza massima 98%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acusticamassima 60 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.