FRONIUS - FNU4.210.041 FRONIUS SYMO 7.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 7000 W
Bemessungsspannung MPP - 150...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 16 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 97.6 %
Packung
1 ST
EAN
9007947119322
Artikelnummer
FNU4.210.041
Herstellernummer
4.210.041
Hersteller
FNU
Ausgangsnennleistung AC:
7000 W
Bemessungsspannung MPP:
150...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
16 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97.6 %
Mit Datenlogger:
ja
Mit Trafo:
nein
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
ja
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
21.9 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
645 mm
Tiefe:
204 mm