FRIGERIO CARPENTERIE - FRISUP-3001-07 PONT.FER.PRO200X120 C/4PIA-STA-SC ENM08, - SUP-3001-07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 7.8 m
Breite - 1.2 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049765114
Artikelnummer
FRISUP-3001-07
Herstellernummer
SUP-3001-07
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
7.8 m
Breite:
1.2 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2.5 mm
Max. Gesamthöhe:
8.85 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 8,85 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,50 DOTATO DI: n?3 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 PIANO DI BASE COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?4 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 SCALA DI BASE A SFILO, n?2 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO