Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V060N/12 SCALA APPO.PRO VETR 3PZ FUNE C/BAS12+12+

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V060N/12 SCALA APPO.PRO VETR 3PZ FUNE C/BAS12+12+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Länge - 3.67...8.97 m

  • Transportlänge - 3.67 m

  • Anzahl der Sprossen - 36

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049762069

Artikelnummer

FRISCA V060N/12

Herstellernummer

SCA V060N/12

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Länge:

3.67...8.97 m

Transportlänge:

3.67 m

Anzahl der Sprossen:

36

Breite:

1.2 mm

Anzahl der Elemente:

3

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Stabilisatoren:

ja

Mit Leine:

ja

Mit Rädern:

ja

Nennspannung AC:

1000 V

Nennspannung DC:

1500 V

Entspricht EN 50528:

ja

Mit Mastadapter:

nein

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA D'APPOGGIO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?12+12+12 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 8,97 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 3,67 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTOCALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, TERZO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCHI SUPERIORI CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO