FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V060N/10 SCALA APPO.PRO VETR 3PZ FUNE C/BAS10+10+ - SCA V060N/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052049762052
Artikelnummer
FRISCA V060N/10
Herstellernummer
SCA V060N/10
Hersteller
FRI
SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA D'APPOGGIO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?10+10+10 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 7,23 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 3,05 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTOCALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, TERZO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCHI SUPERIORI CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO