FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V051N/14 SCALA APPO. PRO VETR 2PZ FUNE C/BAS 14+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052049762007
Artikelnummer
FRISCA V051N/14
Herstellernummer
SCA V051N/14
Hersteller
FRI
SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA D'APPOGGIO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?14+14 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 7,51 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,23 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, SECONDO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCO SUPERIORE CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO