FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7780/09 SCALA INDU. PALCH. C/PIAT 80 LA80 9G - SCA 7780/09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.32...2.32 m
Anzahl der Sprossen - 9
Anzahl der Elemente - 1
Packung
1 ST
EAN
8052049764261
Artikelnummer
FRISCA 7780/09
Herstellernummer
SCA 7780/09
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.32...2.32 m
Anzahl der Sprossen:
9
Anzahl der Elemente:
1
Breite:
1.2 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
73 kg
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
2.03 mm