FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7780/04 SCALA INDU. PALCH. C/PIAT 80 LA80 4G - SCA 7780/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.38...1.38 m
Breite - 0.9 mm
Anzahl der Sprossen - 4
Packung
1 ST
EAN
8052049764216
Artikelnummer
FRISCA 7780/04
Herstellernummer
SCA 7780/04
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.38...1.38 m
Breite:
0.9 mm
Anzahl der Sprossen:
4
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
0.9 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
47 kg


