FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/08 SCALA INDU. PALCH. C/PIAT 80 LA60 8G - SCA 7760/08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.14...2.14 m
Anzahl der Sprossen - 8
Anzahl der Elemente - 1
Packung
1 ST
EAN
8052049764124
Artikelnummer
FRISCA 7760/08
Herstellernummer
SCA 7760/08
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.14...2.14 m
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
1
Breite:
1.2 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
59 kg
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
1.8 mm