FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/06 SCALA INDU. PALCH. C/PIAT 80 LA60 6G - SCA 7760/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.76...1.76 m
Breite - 1.1 mm
Anzahl der Sprossen - 6
Packung
1 ST
EAN
8052049764100
Artikelnummer
FRISCA 7760/06
Herstellernummer
SCA 7760/06
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.76...1.76 m
Breite:
1.1 mm
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1.35 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
49 kg