FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7260A/05 SCALA INDU.FISSA EN C/PONT 120 LA60 5G - SCA 7260A/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.94...2.94 m
Anzahl der Sprossen - 5
Anzahl der Elemente - 2
Packung
1 ST
EAN
8052049769105
Artikelnummer
FRISCA 7260A/05
Herstellernummer
SCA 7260A/05
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.94...2.94 m
Anzahl der Sprossen:
5
Anzahl der Elemente:
2
Breite:
0.74 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
1.13 mm


