FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7260A/03 SCALA INDU.FISSA EN C/PONT 120 LA60 3G - SCA 7260A/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.19...2.19 m
Breite - 0.74 mm
Anzahl der Sprossen - 3
Packung
1 ST
EAN
8052049769082
Artikelnummer
FRISCA 7260A/03
Herstellernummer
SCA 7260A/03
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.19...2.19 m
Breite:
0.74 mm
Anzahl der Sprossen:
3
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
200 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
0.68 mm
Mit Rädern:
nein


