Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7199/07 SCALA INDU. PALCH. EN C/PONT LA60 2X7G - SCA 7199/07

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7199/07 SCALA INDU. PALCH. EN C/PONT LA60 2X7G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.07...3.07 m

  • Anzahl der Sprossen - 7

  • Anzahl der Elemente - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049763929

Artikelnummer

FRISCA 7199/07

Herstellernummer

SCA 7199/07

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.07...3.07 m

Anzahl der Sprossen:

7

Anzahl der Elemente:

2

Breite:

1.1 mm

Tragfähigkeit:

200 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

62 kg

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

1.58 mm

SCALA INDUSTRIALE ANTI-RIBALTAMENTO A DOPPIA SALITA CON PIATTAFORMA A PONTE E PARAPETTO REGOLAMENTARE, FERMAPIEDE, DOPPIO CORRIMANO E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?3 - ALTEZZA PIATATFORMA mt 0,68 - INGOMBRO BASE mt 3,07x1,10 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x800, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI E PER ENTRAMBE LE SALITE REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, , n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE