FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6082N/09 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV C/2BAS 9G - SCA 6082N/09
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.4...3.4 m
Breite - 1.1 mm
Transportlänge - 3.4 m
Packung
1 ST
EAN
8052049761666
Artikelnummer
FRISCA 6082N/09
Herstellernummer
SCA 6082N/09
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.4...3.4 m
Breite:
1.1 mm
Transportlänge:
3.4 m
Anzahl der Sprossen:
9
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
2.1 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
39 kg


